Jeu de 2 rebords à fente Profondeur 16G, Pour hauteur frontale de tiroir: 75mm

Réf.: 951560 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
858 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 50 mm
Pour hauteur de tiroir 75 mm
Pour prof. utile de tiroir 400 mm
pour profondeur utile de tiroir en G 16
Type de produit Parois de séparation à fentes

Identification et classification

Référence article 951560 75
EAN / GTIN 4062406193294
Réf. fabricant 951560 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rebords à fente en plastique pour le compartimentage des tiroirs. Les rebords sont nécessaires lorsque les cloisons doivent être placées jusqu'au bord du tiroir. Un jeu suffit pour un tiroir.

Adapté(s) pour:

Profondeur utile des tiroirs 16G.