{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite | Korpus; Türen | |
| Label de qualité et de contrôle | GS TÜV Rheinland | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Avec tablette à chapeaux | non | |
| Avec porte | oui; oui | |
| Nombre total de portes | 4 pc.; 4 pc. | |
| Type de porte | porte battante/Porte pivotante; porte battante/Porte pivotante | |
| Sens d’ouverture de la porte | butée de porte adaptable; butée de porte adaptable | |
| Façades des portes | fermeture; fermeture | |
| Forme de poignée de porte | poignée pour chariot; poignée pour chariot | |
| Avec zone d’inscription | oui; oui | |
| Ventilation d’armoire | oui | |
| Fente d’aération | oui | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Système de fermeture | aucun système de fermeture | |
| Avec crochets / supports | oui | |
| Nombre de crochets | 3 pc. | |
| Exécution bâti | socle avec cache-socle amovible | |
| Nombre de tringles à vêtements | 1 pc. | |
| Type de produit | armoire vestiaire | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre | |
| Norme | DIN 4547 | |
| Domaine d’utilisation | espaces communs |
| Référence article | 949025 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515040532 | |
| Réf. fabricant | 949025 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |