Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire d'outillage avec portes coulissantes, Modèle: 1020

Réf.: 942974 1020
1020

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 942974 1020
EAN / GTIN 4045197281999
Réf. fabricant 942974 1020
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec colonne centrale pour fixation de la tablette et portes coulissantes montées sur roulements à billes, fermeture par poignée coulissante avec serrure à cylindre. Avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc strié. Possibilité de fixer des tiroirs et des plateaux extensibles au pas de 25 mm des deux côtés. Pas de sécurité individuelle.
Profondeur : 627 mm. Tiroirs adaptés, voir 942973, 942978. Plateaux extensibles adaptés, voir 942981, 942986.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre. Dessus en tôle d'acier avec rebord noir (H = 20 mm).

Remarque(s):

Armoires d'outillage équipées avec porte coulissante pour rangement d'outils CN, voir groupe 97.