Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Plateau à extension totale 200 kg, 36×27 E

Réf.: 942981

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 942981
EAN / GTIN 4045197379412
Réf. fabricant 942981
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fond non perforé. Intérieur sans parois latérales crantées en périphérie.
Tiroir à extension totale, extensible à 100 %, charge admissible 200 kg.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.