Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tiroir à extension totale 200 kg, 36×27 E, Hauteur frontale: 75mm

Réf.: 942973 75

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 942973 75
EAN / GTIN 4045197379368
Réf. fabricant 942973 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plancher de tiroir perforé au pas de 17 mm. Intérieur avec parois crantées en périphérie (pas de 17 mm). Façade avec barre-poignée en aluminium.
Tiroirs à extension totale, extensibles à 100 %, charge admissible 200 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 942958, armoires roulantes 942997, armoires d'outillage 942988 réf. 1020, 942989 réf. 1020 et 942974 réf. 1020.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage (profilé pour montage dans le caisson d’armoire inclus).

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.