ECHELLE MOBILE, Nombre de marches: 7

Réf.: 935800 7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur échelle 1,85 m
Hauteur de travail env. 3 m
Hauteur de fixation maximale à la verticale 2,11 m
Pour hauteur de rayonnage 2 000 mm
Amplitude au sol 0,6 m
Porte-à-faux 0,85 m
Hauteur lisse 25 mm
Largeur montant 73 mm
Hauteur d'étage 235 mm
Nombre de marches 7
Poids 8,9 kg
Type de produit Echelles de rayonnage

Identification et classification

Référence article 935800 7
EAN / GTIN 4062406134211
Réf. fabricant 935800 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Echelle mobile pour montage sur des rayonnages. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, l’échelle prend peu de place. Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Avec support GARANT easyFix. Avec 2 roulettes autobloquantes, ⌀ 80 mm. Mécanisme de roulement silencieux sur l’extrémité supérieure.

Coloris:

Montants anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Chaque échelle est un modèle spécial.
La hauteur de fixation maximale à la verticale doit toujours être indiquée.