Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tiroir coulissant avec rails de roulement, Hauteur frontale: 80mm

Réf.: 933760 80

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933760 80
EAN / GTIN 4045197279705
Réf. fabricant 933760 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec large barre-poignée en aluminium et porte-étiquettes. Glissière de tiroir avec galets ⌀ 28 mm en Delrin 100 présentant d’excellentes caractéristiques d’amortissement et une bonne stabilité − extensibles jusqu’à 90 %. Intérieur avec parois crantées pour compartimentage des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Caissons de tiroirs 933750 (sauf réf. 720T); 933820; 933900 réf. 520 et 760; 934800 réf. 600/540 et réf. 600/620; Nr. 934820 réf. 600/540 et réf. 600/620; 934830 réf. 600/540 et réf. 600/620.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):