Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Caisson de tiroirs sans tiroirs, Hauteur utile: 240mm

Réf.: 933750 240

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933750 240
EAN / GTIN 4045197279538
Réf. fabricant 933750 240
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier accueillant des tiroirs au pas de 20 mm. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l’équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson. Sur les variantes avec portes, tenir compte de la hauteur utile des tiroirs dans le caisson.