Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chariot de montage en tôle d'acier, Hauteur utile mm / nombre de tiroirs: 520

Réf.: 933900 520

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile mm / nombre de tiroirs Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933900 520
Réf. fabricant 933900 520
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps en tôle d'acier avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, avec bandage en caoutchouc, ⌀ 100 mm (blocages). Dessus avec tapis en caoutchouc strié, rebord sur 4 côtés et poignée de poussée. Verrouillage central.
Les tiroirs se verrouillent automatiquement de sorte qu'ils ne peuvent pas s'ouvrir pendant le transport.
Corps sans tiroirs; tiroirs adaptés, voir code art. 933760.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Réf. 520, 720 en combinaison avec les tiroirs 933760 livrés automatiquement avec le verrouillage individuel des tiroirs.