Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Caisson d'armoire à outils sans tiroirs, Modèle: W7

Réf.: 933820 W7

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933820 W7
Réf. fabricant 933820 W7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Comme décrit sous 933810.
Caisson en tôle d’acier. Les traverses latérales sont pourvues de trous à écartement de 20 mm pour accueillir les rails de guidage des tiroirs. Avec plaque de recouvrement en tôle d’acier, rebord sur 3 côtés et revêtement en caoutchouc strié. Tiroirs à verrouillage central, intérieur avec parois crantées pour compartimentage. Dispositif anti-basculement − un seul tiroir peut être ouvert à la fois pour éviter le risque de basculement.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 933760.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Lors du garnissage du caisson d’armoire avec des tiroirs, veuillez noter que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs correspond à la hauteur utile du caisson. Dans le cas des variantes de caissons à portes, tenir compte de la hauteur utile pour les tiroirs dans le caisson.
  • La compartimentation des tiroirs doit être indiquée à la commande et ne peut pas être modifiée ultérieurement.