Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Caisson de tiroirs sans tiroirs, Largeur/Hauteur utile: 430/540mm

Réf.: 934800 430/540

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur/Hauteur utile (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 934800 430/540
EAN / GTIN 4045197483966
Réf. fabricant 934800 430/540
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier accueillant des tiroirs au pas de 20 mm. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Adapté(s) pour:

Piètements 934700 et piètements avec unité mobile 934720.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l’équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.