Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Assortiment d'instruments de mesure, Nombre d'outils: 0

Réf.: 962610 0

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 962610 0
Réf. fabricant 962610 0
Fabricant/personne responsable TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 Solingen, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d’outils dans des mousses rigides prédécoupées, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Mousses rigides prédécoupées sans outils (vides).

Adapté(s) pour:

Tiroirs de la série d’établis KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (largeur de bloc 600 mm) et tiroirs HOLEX, surface utile 490×520 mm. Les compartiments alvéolés en mousse rigide remplissent 1/3 (160×520×30 mm) ou 2/3 (321× 520×30 mm) de la surface utile des tiroirs.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 962610 réf. 0: 1 pc.