Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Piètement mobile, Hauteur 800 mm, Type: 1

Réf.: 933627 1
1

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Teinte, gris Gris clair
Série KOMBI
Référence fabricant Fußteil fahrbar, Höhe 800 mm, Typ: 1
Charge admissible par piètement 150 kg
Couleur gris
Couleurs disponibles sélection libre
Type de produit piètement
Largeur 80 mm
Profondeur 660 mm
Hauteur 800 mm
Exécution construction construction en tube d’acier
Epaisseur du matériau 1 mm

Identification et classification

Référence article 933627 1
EAN / GTIN 4045197377289
Réf. fabricant 933627 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier pliée, avec renforts, ⌀ roulettes 125 mm avec bandages en caoutchouc plein gris, ne laissant pas de traces.
Avec roulettes fixes.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour des raisons de stabilité, les piètements mobiles ne peuvent être montés qu'en association avec les plateaux de rangement 933600; 933605, les parois arrière 933610; 933615 ou les goussets 933628.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services