Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paroi arrière 1 pièce, Pour longueur de plan de travail: 1000mm

Réf.: 933610 1000

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour longueur de plan de travail (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933610 1000
EAN / GTIN 4045197280169
Réf. fabricant 933610 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier pliée, 25 mm de haut.

Utilisation:

Comme paroi arrière, protection contre les regards indiscrets, habillage et stabilisation supplémentaire.

Adapté(s) pour:

Piètements 933620 ; 933621 ; 933622 ; 933625 ; 933626 ; 933627 ; 933632 ; 933633 ; 933703 − 933708 ; 937103.
Pour montage entre deux piètements.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le montage d'une paroi arrière augmente la capacité de charge de l'établi de 400 kg.