Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Piètement réglable en hauteur, Hauteur 850 − 1100 mm, Profondeur: 660mm

Réf.: 937103 660
660

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 937103 660
EAN / GTIN 4045197678003
Réf. fabricant 937103 660
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier pliée, avec renforts. Avec 2 filetages M10 pour montage facultatif de vis de réglage en hauteur 930100 réf. M10.
Hauteur réglable au pas de 25 mm de 850 − 1100 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lorsque la hauteur est complètement déployée, il est nécessaire de monter également une paroi arrière.

Conseillers produits et services