Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Piètement en retrait, Hauteur 800 mm

Réf.: 933622

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933622
EAN / GTIN 4045197555205
Réf. fabricant 933622
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier pliée, avec renforts. Avec 2 filetages M10 pour montage facultatif de vis de réglage en hauteur 930100 réf. M10. Le pied en retrait offre un espace aux jambes plus grand, p. ex. pour les solutions d’angle.

Adapté(s) pour:

Profondeur de plateau 700 mm et 800 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les piètements en retrait ne peuvent être utilisés qu’en combinaison avec les piètements 933620 − 933625 en raison de la stabilité réduite!