Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Piètement, Hauteur 800 mm, Profondeur: 760mm

Réf.: 933620 760
760

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933620 760
EAN / GTIN 4045197548443
Réf. fabricant 933620 760
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier pliée, avec renforts. Avec 2 filetages M10 pour montage facultatif de vis de réglage en hauteur 930100 réf. M10.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.