Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Piètement mobile, réglable en hauteur, Hauteur 650 − 900 mm, Type: 1

Réf.: 933632 1

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933632 1
EAN / GTIN 4045197727046
Réf. fabricant 933632 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier pliée, avec renforts, ⌀ roulettes 125 mm avec bandages en caoutchouc plein gris, ne laissant pas de traces.
Avec roulettes fixes.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour des raisons de stabilité, les piètements mobiles ne peuvent être montés qu'en association avec les plateaux de rangement 933600; 933605, les parois arrière 933610; 933615 ou les goussets 933628.

Produits adaptés