Paroi arrière en tôle perforée (paire de colonnes de support + 1 panneau perforé une face), Hauteur 481 mm, Pour type: 1000

Réf.: 928075 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,44 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
156 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Réglage en hauteur au pas 50 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 481 mm
Pour type 1000 mm
Charge admissible 100 kg
Exécution panneau perforé une face
Type de produit Panneau perforé

Identification et classification

Référence article 928075 1000
EAN / GTIN 4062406113025
Réf. fabricant 928075 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Paire de colonnes support en tube d'acier 100×40×2 mm. Parois crantées au pas de 50 mm à l'avant ainsi que des inserts filetés à l'avant pour la fixation d'autres modules / éléments. Entre les colonnes, panneau perforé en tôle d'acier.

Utilisation:

À visser sur des plans de travail de 1000, 1500 et 2000 mm de long.

Livraison:

Comprend 1×paire de colonnes de support + 1×panneau perforé une face. Aucune fixation de portants à bras et de renforts possible.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement l’établi s’il se trouve dans un parfait état technique.
  • Les problèmes susceptibles de compromettre la sécurité doivent être résolus immédiatement.
  • Monter les composants uniquement sur les alésages prévus à cet effet. Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Utiliser uniquement dans un environnement sec.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur l’établi.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à l’eau, aux précipitations ni aux salissures.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas surcharger l’établi, le plan de travail, les tiroirs et les tablettes.
  • Ne pas apporter de modifications.