• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Chariots dessertes T9 avec 2 plateaux, Type: TL92

Réf.: 918554 TL92
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type TL92
Hauteur 875 mm
Largeur 1 040 mm
Profondeur 509 mm
Largeur plateau 850 mm
Prof. plateau 500 mm
Hauteur plateau inférieur 195 mm
Hauteur plateau supérieur 850 mm
Hauteur des bacs 37 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Charge admissible plateau supérieur 200 kg
Charge admissible max. 250 kg
Matériau roue Bandage en polyuréthane
Poids 40 kg
Type de produit Chariots dessertes

Identification et classification

Référence article 918554 TL92
EAN / GTIN 4045197967657
Réf. fabricant 918554 TL92
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec 2 plateaux étanches à l'huile fixement soudés et rebord de 37 mm de haut.
Plateau supplémentaire disponible pour le niveau intermédiaire.
Construction en acier soudé.
Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en TPE ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Accessoire(s):

Plancher intermédiaire 918575; panneau perforé en tôle 918580. Non fourni.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.