Veste imperméable uvex suXXeed Craft blanc 6XL

Réf.: 8874117
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
Teinte, blanc Blanc pur
Série suXXeed craft
Référence fabricant uvex suXXeed craft
Couleur blanc
Type d’application protection contre la pluie
Taille internationale, Unisexe 6XL
Type de produit vestes
Caractéristiques hydrofuge; étanche au vent
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 8874117
EAN / GTIN 4049358638790
Réf. fabricant 8874117
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

uvex SUXXEED CRAFT impressionne par son ajustement optimal, son design sportif et sa fonctionnalité la plus élevée. En combinant avec le veste polaire, un large éventail d'applications est disponible et vous êtes prêt à faire face à toutes les conditions météorologiques. Le vent et la pluie ne peuvent plus nuire au porteur.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Veste de pluie 3 en 1 à la coupe parfaite
  • Grâce à un système de boutons astucieux, cette veste imperméable peut être directement reliée à une veste polaire (7329)
  • Respirabilité: 7000 MVP
  • Colonne d’eau: 8000 mm
  • Motifs réfléchissants
  • Réparation d’une fermeture éclair
  • Capuche réglable en largeur et escamotable
  • Une poche poitrine et deux poches latérales avec fermeture éclair, une poche intérieure
  • Hydrofuge, respirant, largeur de l’ourlet et des manches réglables

Caractéristiques de confort

  • Hydrofuge et respirant
  • Ourlet et poignets réglables pour un confort optimal
  • Coupe sportive
  • Ourlet et bas des manches réglables en largeur

De la même série "suXXeed craft" Afficher tout