Veste imperméable uvex suXXeed Craft gris, anthracite L

Réf.: 8874411
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
Teinte, gris Gris
Teinte, noir Gris anthracite
Teinte, argent Gris argenté
Série suXXeed craft
Pièce décrite, Gris argenté Schultern; reflektierende Elemente; Ärmel; Schultern; reflektierende Elemente; Ärmel
Pièce décrite, Gris anthracite seitliche Einsätze; Ärmel; seitliche Einsätze; Ärmel
Référence fabricant uvex suXXeed craft
Couleur gris; noir; argent
Type d’application protection contre la pluie
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Position, Poche de poitrine avant
Caractéristique fermeture à glissière deux voies
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Capuche amovible oui
Taille internationale, Unisexe L
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques poignets; réfléchissant; étanche au vent
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 8874411
EAN / GTIN 4049358638981
Réf. fabricant 8874411
Article hors catalogue L01660 110327
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

uvex SUXXEED CRAFT impressionne par son ajustement optimal, son design sportif et sa fonctionnalité la plus élevée. En combinant avec le veste polaire, un large éventail d'applications est disponible et vous êtes prêt à faire face à toutes les conditions météorologiques. Le vent et la pluie ne peuvent plus nuire au porteur.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Veste de pluie 3 en 1 à la coupe parfaite
  • Grâce à un système de boutons astucieux, cette veste imperméable peut être directement reliée à une veste polaire (7329)
  • Respirabilité: 7000 MVP
  • Colonne d’eau: 8000 mm
  • Motifs réfléchissants
  • Réparation d’une fermeture éclair
  • Capuche réglable en largeur et escamotable
  • Une poche poitrine et deux poches latérales avec fermeture éclair, une poche intérieure
  • Hydrofuge, respirant, largeur de l’ourlet et des manches réglables

Caractéristiques de confort

  • Hydrofuge et respirant
  • Ourlet et poignets réglables pour un confort optimal
  • Coupe sportive
  • Ourlet et bas des manches réglables en largeur

De la même série "suXXeed craft" Afficher tout