Veste imperméable uvex suXXeed Craft noir, graphite M

Réf.: 8874310
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
Teinte, gris Gris graphite
Teinte, noir Noir foncé
Série suXXeed craft
Pièce décrite, Gris graphite Schultern; Ärmel; Schultern; Ärmel
Référence fabricant uvex suXXeed craft
Couleur gris; noir
Type d’application protection contre la pluie
Caractéristique fermeture à glissière deux voies
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Capuche amovible oui
Taille internationale, Unisexe M
Type de produit vestes
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques poignets; réfléchissant; étanche au vent
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 8874310
EAN / GTIN 4049358638905
Réf. fabricant 8874310
Article hors catalogue L01660 1266
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

uvex SUXXEED CRAFT impressionne par son ajustement optimal, son design sportif et sa fonctionnalité la plus élevée. En combinant avec le veste polaire, un large éventail d'applications est disponible et vous êtes prêt à faire face à toutes les conditions météorologiques. Le vent et la pluie ne peuvent plus nuire au porteur.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Veste de pluie 3 en 1 à la coupe parfaite
  • Grâce à un système de boutons astucieux, cette veste imperméable peut être directement reliée à une veste polaire (7329)
  • Respirabilité: 7000 MVP
  • Colonne d’eau: 8000 mm
  • Motifs réfléchissants
  • Réparation d’une fermeture éclair
  • Capuche réglable en largeur et escamotable
  • Une poche poitrine et deux poches latérales avec fermeture éclair, une poche intérieure
  • Hydrofuge, respirant, largeur de l’ourlet et des manches réglables

Caractéristiques de confort

  • Hydrofuge et respirant
  • Ourlet et poignets réglables pour un confort optimal
  • Coupe sportive
  • Ourlet et bas des manches réglables en largeur

De la même série "suXXeed craft" Afficher tout