Vérin hydraulique 3

Réf.: 881800 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 113 mm
⌀ vérin 39,5 mm
⌀ corps 80 mm
Course 7 mm
Couple max. admissible 40 Nm
Force d'extraction max. admissible 300 kN
Type de produit Vérin hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 881800 3
EAN / GTIN 4021176924408
Réf. fabricant 9-3

Description

Exécution:

Corps en acier avec mécanisme hydraulique et retour automatique. Maniement simple: le vérin est inséré entre la vis de l’extracteur et l’arbre. Bloquer le vérin par la vis de l’extracteur et serrer la vis du vérin (le système hydraulique est activé). Si la course ne suffit pas, le processus est renouvelé − après desserrage de la vis de serrage.

Utilisation:

Pour augmenter la pression d’extracteurs mécaniques à partir de la réf. 3. Permettent de retirer aisément des pièces grippées.