{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Fuerza de extracción máxima admisible | 300 kN | |
| Carrera | 7 mm | |
| Altura de construcción | 113 mm | |
| Diámetro del cuerpo | 80 mm | |
| Par de giro máximo admisible | 40 Nm | |
| Diámetro del cilindro elevador | 39,5 mm | |
| Tipo de producto | prensa hidráulica |
| Número de artículo | 881800 3 | |
| EAN / GTIN | 4021176924408 | |
| Número del fabricante | 9-3 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |