{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Totale hoogte | 113 mm | |
Cilinder-⌀ | 39,5 mm | |
Behuizings-⌀ | 80 mm | |
Slag | 7 mm | |
Maximaal toegestaan draaimoment | 40 Nm | |
Maximaal toegestane trekkracht | 300 kN | |
Producttype | Hydraulische pers |
Artikelnummer | 881800 3 | |
EAN/GTIN | 4021176924408 | |
Nummer fabrikant | 9-3 |