Hydraulický lis, Typ: 3

Artiklové číslo: 881800 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální přípustná stahovací síla 300 kN
Zdvih 7 mm
Konstrukční výška 113 mm
Průměr těla 80 mm
Maximální přípustný točivý moment 40 Nm
Průměr zvedacího válce 39,5 mm
Druh produktu hydraulický lis

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 881800 3
EAN / GTIN 4021176924408
Číslo výrobce 9-3
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Ocelové tělo s hydraulickým mechanismem. Jednoduchá obsluha: Lis se nasadí mezi vřeteno stahováku a hřídel. Lis upněte vřetenem stahováku a přitáhněte vřeteno lisu (spustí se hydraulika). Pokud zdvih nepostačuje, postup po povolení vřetene lisu zopakujte.

Použití:

Pro zvýšení tlaku mechanických stahovacích zařízení všech typů od vel. 3. Toto zařízení umožňuje snadné stahování i velmi pevně zalisovaných součástí.