Serre-joints parallèle (frette), Capacité de serrage max. pour pression: 50mm

Réf.: 861901 50
Remise
27,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
392 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage max. pour pression (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de serre-joints Presses parallèles
Capacité de serrage max. a; b 50 mm
Porte-à-faux max. 42 mm
Force de serrage max. F 3 100 N
Poids total 260 g
Série 432
Couleur gris; noir
Exécution avec stries
Porte-à-faux min. c 33 mm
Capacité de serrage min. a; b 0 mm
Matériau bras de serrage fonte malléable
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Mode de fonctionnement deux mains
Avec plaque de pression oui
Forme surface de serrage aspect anguleux
Surfaces de serrage avec capuchon de protection oui
Forme coulisseau forme en C
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 861901 50
EAN / GTIN 4027474795337
Réf. fabricant 432-002
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Avec vis à filetage trapézoïdal et 2 blocs de serrage basculants. Avec quatre surfaces de serrage différentes (3 prismes différents, 1 surface lisse), ils sont polyvalents et garantissent une utilisation universelle sur une grande variété de pièces.

Avantage(s):

  • Des broches trapézoïdales souples assurent une transmission de puissance encore plus élevée.
  • De nombreuses variantes de capacité de serrage et de portée des serre-joints permettent de maintenir des pièces de différentes tailles.

Utilisation:

Pour le serrage intérieur universel de formes de pièces les plus diverses.

Matière(s):

Broche et outils de serrage en acier, bruni.