Cutter avec manche monomatière avec 3 lames cassables, Largeur lame: 9mm

Réf.: 844975 9
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur cutter sans lame 130 mm
Longueur lame 80 mm
Largeur lame 9 mm
Epaisseur lame 0,4 mm
Nombre de morceaux de lame 13
Type de produit cutter

Identification et classification

Référence article 844975 9
EAN / GTIN 4069515023399
Réf. fabricant 844975 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec sortie et retrait de la lame, blocage automatique. Lames de qualité bien affûtées, avec longue durée de vie.
Manche en plastique de haute qualité, avec 3 lames cassables (similaires 844910 réf. 10), 13 morceaux, largeur 9 mm.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 844910 réf. 10; 844915 réf. 10 et 844917 réf. 10.