Jeu de 10 lames de rechange, forme trapézoïdale, bimétal, TiN, Nombre: 10

Réf.: 844730 10
Fixer le prix 10 Unité (1,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 481 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 59,5 mm
Largeur lame 18,7 mm
Epaisseur lame 0,65 mm
Nombre de lames 10
Forme de lame Trapézoïdal
Revêtement TiN
Type de produit Lame

Identification et classification

Référence article 844730 10
EAN / GTIN 2050002011762
Réf. fabricant 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000
Fabricant/personne responsable LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Description

Exécution:

Lame bimétal incassable. Acier à outils de haute qualité comme matériau de support avec tranchant HSS revêtu TiN − dure jusqu’à 5 fois plus longtemps qu’une lame trapézoïdale standard traditionnelle.
Rectification des deux côtés.

Avantage(s):

Risque de blessures réduit, possibilité de coupes spéciales dans des endroits étroits.

Adapté(s) pour:

Cutters 844800844895.