Grattoir universel avec lame rétractable, Longueur totale: 120mm

Réf.: 839690 120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 570 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 120 mm
⌀ support 17 mm
Poids sans lame 20 g
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 839690 120
EAN / GTIN 4062406769710
Réf. fabricant 839690 120
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils universel avec mandrin à 4 mors en plastique avec lame triangulaire interchangeable. Sur demande, le porte-lame peut accueillir une lame en D avec ⌀ de tige de 3,2 mm (839676; 839677; 836420; 836425) ou une lame en T avec ⌀ de tige de 4,2 mm (836410). Un clip pratique à fixer sur le porte-lame est également fourni.

Avantage(s):

En tournant l’extrémité arrière du porte-lame, la lame peut être insérée et retirée. Le risque de blessure est ainsi réduit et la lame est protégée.

Livraison:

Porte-lame avec mini-lame de grattoir, droit 3,2 × 50 mm (839677).