Porte-outils universel avec mandrin à 3 mors

Réf.: 836435
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
745 article(s) en stock
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
⌀ plage de serrage 0,5 mm - 8 mm
Poids 165 g
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 836435
EAN / GTIN 7290003243815
Réf. fabricant PV1000

Description

Exécution:

Porte-outils universel avec mandrin à 3 mors. Mors de serrage robustes, trempés (58 HRC). Travail agréable et transmission de couples élevés grâce à la poignée en aluminium antichocs avec manche en plastique antidérapant.

Avantage(s):

Grâce au mandrin à 3 mors, accepte différentes géométries (p. ex. outils ronds, triangulaires ou hexagonaux).

Utilisation:

Serrage sûr et rapide d’outils les plus divers, tels que fraises à chanfreiner, grattoirs, limes à clé, etc.