{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension | 230 V | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Série | RC2 | |
| Référence fabricant | Runpocam RC2 | |
| Emballage | valise de transport (HD = service intensif) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur | |
| Interrupteur marche/arrêt | oui | |
| Capteur caméra | CMOS | |
| Affichage | TFT Touchscreen | |
| Résolution d’affichage | 640×480 px | |
| Taille affichage | 3,5 pouces | |
| Longueur sonde | 30 000 mm | |
| Diamètre sonde | 13 mm | |
| Pixels | 345 000 px | |
| Résolution caméra | 640×480 px | |
| Longueur câble de caméra | 30 000 mm | |
| Direction de visée max. | 0 degrés | |
| Angle d’ouverture d’image min. | 64 degrés | |
| Angle d’ouverture d’image max. | 64 degrés | |
| Profondeur de champ au point min. | 30 mm | |
| Profondeur de champ au point max. | 80 mm | |
| Source de lumière | lampes à LED | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | endoscope |
| Référence article | 814878 30 | |
| EAN / GTIN | 9120045475562 | |
| Réf. fabricant | 10140 | |
| Fabricant/personne responsable | RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com |