Clé à molette Isolation VDE, Longueur totale: 200mm

Réf.: 814006 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
428 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Ouverture maximale 24 mm
Longueur totale 8 pouce
Anti-déflagrant non
Graduation oui
Gaine oui
Type de produit Clé à molette

Identification et classification

Référence article 814006 200
EAN / GTIN 4067263152002
Réf. fabricant 814006 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Branches avec gaine multimatière, isolées jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.