Outil de pose d'écrous aveugles sans fil FireBird® Pro, Type: CAS

Réf.: 770530 CAS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Force de traction 15 000 N
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Poids, batterie comprise 2,4 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Riveteuses

Identification et classification

Référence article 770530 CAS
EAN / GTIN 4007081102513
Réf. fabricant 1679670
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Exécution:

Appareil sans fil pour écrous aveugles jusqu'à M10 pour l'aluminium, jusqu'à M8 pour l'acier et jusqu'à M6 pour l'acier spécial.

Avantage(s):

Très puissant, rendement élevé par chargement de batterie. Pose aisée et sûre des écrous aveugles. Commande électronique de la course réglée. Système de changement rapide des broches filetées.

Livraison:

Avec 1 broche filetée et nez M4, M5 et M6 de chaque, 1 clé à six pans creux, 1× clé à fourches ouv. 24×27, batterie Li-Ion à changement rapide 770524 et chargeur 770528 réf. CAS en L-BOXX.