Batterie Li-Ion à changement rapide CAS, Capacité: 2,0Ah

Réf.: 770524 2,0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (Ah) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CAS
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18,0 V
Adapté pour Appareils sans fil 18 V GESIPA
Type de produit Batterie

Identification et classification

Référence article 770524 2,0
EAN / GTIN 4007081102650
Réf. fabricant 1679689
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Adapté(s) pour:

Tous les produits de la plate-forme Cordless Alliance System (CAS) dans la classe de tension correspondante.

Adapté(s) pour:

Riveteuse / Outil de pose d’écrous aveugles: 770501 réf. CAS; 770504 réf. CAS; 770506 réf. CAS; 770530 réf. CAS