• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Pince à riveter manuelle FLIPPER®

Réf.: 770280
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 212 mm
Pour rivets aveugles aluminium et cuivre 3 mm - 5 mm
Pour rivets aveugles en acier et acier inox 3 mm - 4 mm
Poids 750 g
Type de produit Hand riveting tool

Identification et classification

Référence article 770280
EAN / GTIN 4007081010009
Réf. fabricant 1433950
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Exécution:

Pince à riveter manuelle robuste avec récipient de récupération des clous. Utilisation à une main, réduction de l’effort nécessaire d’env. 30 %. Le mécanisme de mandrin maintient le rivet une fois détaché − tourner le levier vers l’avant pour libérer le rivet.

Utilisation:

Pour tous types de rivets.

Livraison:

Avec nez 10/24 (en position de travail) et 10/18, 10/29 (dans le récipient de récupération) et 1 clé de montage sur le récipient de récupération.