Cisailles pour tuyaux, Pour ⌀ jusqu'à: 14mm

Réf.: 769980 14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 086 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ jusqu'à (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ jusqu'à 14 mm
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 769980 14
EAN / GTIN 4045197805232
Réf. fabricant 769980 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cisailles à tuyaux robustes pour des coupes propres. Prisme d'appui large pour les tuyaux et tubes en plastique. Couteau particulièrement trempé, interchangeable. Ouverture de la cisaille par ressort, cisaille verrouillable.
Corps en zinc moulé. Taillant avec revêtement PTFE antiadhésif.

Utilisation:

Coupe propre sans écrasement grâce à la lame en V. Idéales pour couper des tuyaux souples et de manière limitée, également pour les tubes en plastique.

Remarque(s):

Cisailles à tubes pour plastique, voir 819670; 819681; 819700.