Holex cisaille a Tube pour plastique, Pour ⌀ jusqu'à: 42mm

Réf.: 819681 42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ jusqu'à (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ jusqu'à 42 mm
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 819681 42
EAN / GTIN 095691234988
Réf. fabricant 23498
Fabricant/personne responsable RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.ridgid.eu

Description

Exécution:

Poignée avec cuvettes ergonomiques à intervalles de 1/2 pouce pour une mesure rapide de tubes. Mécanisme de cliquet et lame X-CEL® avec revêtement en téflon (pour la réf. 63) pour un temps de coupe réduit avec une répartition optimale de la pression sur tous les matériaux en plastique.

Utilisation:

Pour couper des tubes en PE, PP, VPE, PB et PVDF. (Pour des épais. très faibles, uniquement possible dans certaines conditions). Conviennent particulièrement pour la préparation de soudage des faces en contact avec deux tubes emboîtés. Cisailles à tubes en plastique pour une coupe aisée à une main.

Pièce(s) de rechange:

Couteaux de rechange, voir 819686.

Remarque(s):

Cisailles pour tuyaux, voir 769940, 769960 et 769980.