Manche de masse, cintré, Longueur manche: 300mm

Réf.: 751900 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur manche (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour tête de marteau
Pour poids max. 2 kg
Longueur L 300 mm
Matériau Bois
Type de produit Manche
Sommaire 1 pc.
Norme DIN 5135

Identification et classification

Référence article 751900 300
EAN / GTIN 4028656485206
Réf. fabricant 751900 300
Fabricant/personne responsable Leonhardt Fohrmann GmbH, Natrup 19, 48329 Havixbeck, Deutschland, www.stiele-fohrmann.de

Description

Exécution:

En bois sans nœuds, qualité 1a. Pousse droite. Structure de la fibre parallèle à l’axe du manche. La surface est rectifiée, lisse et cirée.

Norme:

DIN 5135

Adapté(s) pour:

Marteaux avec œil ovale suivant DIN.

Remarque(s):

Ne convient pas aux marteaux 750125 et 750810.