Manche de marteau en Hickory avec gaine de protection et coin cylindrique, Longueur manche: 280mm

Réf.: 751650 280
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
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur manche (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur manche 280 mm
Pour ⌀ tête 22 mm
Protection du manche Nylon
Matériau Hickory
Type de produit Manche

Identification et classification

Référence article 751650 280
EAN / GTIN 4045197379610
Réf. fabricant 751650 280
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche de marteau en Hickory cintré avec gaine de protection en nylon et coin cylindrique.

Adapté(s) pour:

Marteaux rivoirs GARANT 750110 et maillets à frappe amortie GARANT 754120 / 754160.

Adapté(s) pour:

750110 pesant: 200 g
754120 / 754160 avec ⌀ tête: 22 mm

Remarque(s):

Pour marteaux 750110 réf. 100, voir manches de rechange 751700 réf. 260.