{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pour | embouts de câbles | |
| Longueur totale | 225 mm | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Section min., embouts de câbles | 0,5 mm2 | |
| Section max., embouts de câbles | 10 mm2 | |
| Exécution | 2K | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à sertir | |
| Caractéristiques | blocage automatique disponible | |
| Blocage automatique disponible | oui | |
| Norme | DIN 46228 | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 729411 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197891037 | |
| Réf. fabricant | 729411 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |