Pince à dénuder, Pour section de conducteur: 6mm2

Réf.: 728625 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
466 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SECURA 2K
Désignation de type du fabricant SECURA 2K
Longueur totale 200 mm
Pour section de conducteur 0,2 mm2 - 6 mm2
Pour section de conducteur AWG 24-10
Matériau Plastique renforcé de fibres de verre
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 728625 6
EAN / GTIN 4011391201002
Réf. fabricant 20100
Fabricant/personne responsable JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Description

Exécution:

Corps de pince léger, très robuste en plastique renforcé de fibres de verre. Les couteaux s’adaptent automatiquement aux différents diamètres de câbles. L’isolation est coupée et retirée en une seule opération.
Avec branches multimatière.
Avec butée longitudinale et coupe-fils.

Pièce(s) de rechange:

Couteau de rechange disponible sous le code art. 728712.