Pince à dénuder de précision, réglage progressif, Pour ⌀ conducteur: 016-08mm

Réf.: 728501 016-08
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
238 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ conducteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ conducteur 0,16 mm - 0,8 mm
Pour section de conducteur AWG 34-20
Type de produit lame

Identification et classification

Référence article 728501 016-08
EAN / GTIN 4062406303044
Réf. fabricant 728501 016-08
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le système permet d'adapter automatiquement les lames et la pression à la section de fil correspondante. Un dénudage sans dommages est ainsi assuré. Avec butée longitudinale réglable et graduée dans la plage de travail de 5 à 45 mm. Pour droitiers et gauchers.

Utilisation:

Pour torons et conducteurs à brins fins, isolations en PVC, PTFE/Téflon, Kynar, etc. En particulier, pour le dénudage de sections de conducteurs changeant souvent.