Pince de montage avec serrage par crans, Longueur totale: 200mm

Réf.: 727950 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
476 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur mors 50 mm
Type de produit Pinces-étaux de montage

Identification et classification

Référence article 727950 200
EAN / GTIN 4045197379900
Réf. fabricant 727950 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec mâchoires étroites, particulièrement longues, à extrémités biseautées ou coudées. Branches avec anneau de ciseaux et serrage par crans. Surfaces de prise dentées.
Extrémités des mâchoires coudées à 90°, surfaces de prise avec prisme en croix.

Utilisation:

Ces pinces servent à maintenir automatiquement des pièces et fils de petites tailles, par ex. lors de soudure, les deux mains soient libres.

Matière(s):

Acier inoxydable.