Description:
Le film 3M™ Scotchlite™ rétroréfléchissant segmenté argent 5510M sur des vêtements à haute visibilité, tels que des vêtements industriels et professionnels, améliore la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Le matériau brille lorsqu'il est éclairé, même si l'utilisateur se trouve au bord de la route. Il est constitué de microbilles de verre rétroréfléchissantes exposées, collées à une couche de polymère durable enduite d'un adhésif thermocollant. Le film rétroréfléchissant de 3M respecte les exigences de la norme ISO 20471 et dépasse largement les valeurs de rétroréflexion minimales requises au niveau de performance le plus élevé, améliorant ainsi considérablement la visibilité des personnes. Il fournit un bon rapport qualité-prix pour les vêtements professionnels et à haute visibilité qui nécessitent une grande durabilité et sont lavés à domicile. Le film rétroréfléchissant segmenté 5510 se lave facilement à domicile jusqu'à 60 °C (50 cycles selon la norme ISO 20471, en fonction du support). Le nettoyage à sec est également possible (50 cycles selon la norme ISO 3175, en fonction du support). Le matériau lui-même peut être utilisé sur des tissus délicats. S'il est appliqué sur des tissus résistants, l'utilisateur peut utiliser la procédure d'entretien de son choix. Le film rétroréfléchissant est appliqué par laminage et reste ainsi collé en permanence au vêtement sans ajouter de volume. Il apporte ainsi un confort amélioré et il est également adapté aux vêtements avec membranes. Autre avantage : La segmentation assure un confort accru et une meilleure respirabilité. De plus, les propriétés rétroréfléchissantes du matériau sont indépendantes du grain du vêtement et permettent ainsi d'obtenir un bon impact, même lorsqu'il est humide. Cela signifie qu'une bonne visibilité est assurée pour de nombreux angles d'incidence, même dans de mauvaises conditions météorologiques. La technologie brevetée de microbilles de verre de 3M assure un aspect très textile, qui rend le tissu flexible, léger et très confortable. Un plus en matière de sécurité : Le matériau est certifié OEKO-TEX et ne contient pas de substances irritantes pour la peau. La marque 3M ™ Scotchlite ™ est renommée pour sa haute qualité. 3M est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériaux rétroréfléchissants et apporte une vaste expertise et un large éventail de solutions de sécurité. Les services éprouvés fournis par cette entreprise multi-technologie comprennent, entre autres, le soutien à la clientèle dans le développement de designs et l'identification de partenaires qualifiés.
Avantage(s):
- Le film rétroréfléchissant améliore la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
- Meilleur confort grâce à la segmentation
- Bonne résistance au lavage ménager à 60 °C
- Certifié OEKO-TEX
Recommandation(s):
- Pour les vêtements haute visibilité tels que les vêtements de travail et de travail