Finitions architecturales 3M™ DI-NOC™ Abstract Earth, AE-2155, 1220 mm x 50 m

Réf.: 7100252341
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Serie 3M™ DI-NOC™
Herstellerbezeichnung AE-2155
Farbe schwarz
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,22 m
Länge Folie 50 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften abriebfest; wasserbeständig
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identification et classification

Référence article 7100252341
EAN / GTIN 04550309094515
Réf. fabricant 7100252341
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Avantage(s):

  • Plus de 1 000 motifs, couleurs et textures pour une plus grande liberté de créer.
  • Plus économique que les matériaux de construction traditionnels
  • Application rapide et facile générant moins de temps d'arrêt, de bruit et de perturbations
  • Résistant aux taches courantes, aux produits de nettoyage et aux désinfectants
  • Facile à nettoyer, désinfecter et entretenir
  • Excellente durabilité par rapport aux matériaux traditionnels utilisés pour les surfaces en intérieur

Téléchargements et documents

De la même série "3M™ DI-NOC™" Afficher tout