3M™ DI-NOC™ Architectural Finish Solid Color, PS-3092MT, 1220 mm x 50 m

Réf.: 7100252296
Prix par 1 Articolo
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Articolo (TVA incluse)
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
Serie 3M™ DI-NOC™
Producentbetegnelse PS-3092MT
Farve grå
Produkttype klæbefolie
Bredde, folie 1,22 m
Længde, folie 50 m
Materiale, folie polyvinylchlorid (PVC)
Egenskaber slidstærk; vandbestandig
Med lim-/hæftestrimler ja

Identification et classification

Référence article 7100252296
EAN / GTIN 04550309164577
Réf. fabricant 7100252296
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Avantage(s):

  • Plus de 1 000 motifs, couleurs et textures pour une plus grande liberté de créer.
  • Plus économique que les matériaux de construction traditionnels
  • Application rapide et facile générant moins de temps d'arrêt, de bruit et de perturbations
  • Résistant aux taches courantes, aux produits de nettoyage et aux désinfectants
  • Facile à nettoyer, désinfecter et entretenir
  • Excellente durabilité par rapport aux matériaux traditionnels utilisés pour les surfaces en intérieur

Téléchargements et documents

De la même série "3M™ DI-NOC™" Afficher tout