Finitions architecturales 3M™ DI-NOC™ Fabric, FA-2169, 1220 mm x 50 m

Réf.: 7100252325
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Serija 3M™ DI-NOC™
Oznaka proizvajalca FA-2169
Barva rjava
Vrsta izdelka lepilna folija
Širina folije 1,22 m
Dolžina folije 50 m
Material folije polivinilklorid (PVC)
Lastnosti odporno proti obrabi; vodoodporno
Z lepilnimi/držalnimi trakovi da

Identification et classification

Référence article 7100252325
EAN / GTIN 04550309095178
Réf. fabricant 7100252325
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Prednosti:

  • Več kot 1 000 vzorcev, barv in tekstur vam daje še več svobode pri oblikovanju
  • Stroškovno učinkovitejši od konvencionalnih gradbenih materialov
  • Hitro in enostavno lepljenje z manj izpadov, hrupa in prekinitev
  • Odporen na običajne madeže, čistila in razkužila
  • Enostaven za čiščenje, razkuževanje in vzdrževanje
  • Odlična odpornost v primerjavi z običajnimi materiali za notranje površine

Téléchargements et documents

De la même série "3M™ DI-NOC™" Afficher tout