{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, beige | Beige | |
| Série | 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E | |
| Référence fabricant | 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E | |
| Couleur | beige | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | Papier | |
| Masse adhésive | Caoutchouc naturel | |
| Pouvoir adhésif sur l’acier | 5 N/mm | |
| Extensibilité | 8 % | |
| Résistance à la traction | 89 N/mm | |
| Résistance aux températures max. | 60 degré | |
| Domaine d’application | Intérieur | |
| Type d’application | Fixer; marquage; travaux de recouvrement | |
| Caractéristiques | elimination sans résidus; inscriptibilité; possibilité de découpe à la main | |
| Longueur | 45 m | |
| Largeur | 36 mm | |
| Epaisseur | 0,12 mm |
| Référence article | 7100260270 | |
| EAN / GTIN | 04054596907546 | |
| Réf. fabricant | 7100260270 | |
| Article hors catalogue | L01310 1412 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |